Motion
00306159
Largeur de mâchoire de 8 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 8 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 11,250 lb, 1 station, 20 po de long x 6.1 po de haut x 1-15/16 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-15/16 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11711664
N° MFR00306159
Prix932.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 8 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 8 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 11,250 lb, 1 station, 20 po de long x 6.1 po de haut x 1-15/16 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-15/16 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11711664
N° MFR00306159

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix932.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1.9380 po
  • Largeur de la mâchoire
    8 po
  • Hauteur totale
    6.1000 po
  • Profondeur de la gorge
    1-15/16

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    8
  • Capacité de charge
    11,250.00 po
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Oui
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
LARGEUR DE MÂCHOIRE DE 00306159 00306159 8 PO 8 PO FIXE V
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon