Motion
01826197
Rayon de 9/32 po, diam. de 1-1/8 po, broyeur à bout rond en coin en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, sans revêtement, OAL de 3-1/4 po, diam. à tige de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11716294
N° MFR01826197
Prix36.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 9/32 po, diam. de 1-1/8 po, broyeur à bout rond en coin en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, sans revêtement, OAL de 3-1/4 po, diam. à tige de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11716294
N° MFR01826197

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Rayon
    9/32 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
COR HSS 01826197 01826197 9/32 X 3/4 4FL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.