Motion
02610400
M2 Embout à outil carré en acier haute vitesse, blanc, 5/8 po de largeur x 5/8 po de hauteur x 8 po d’OAL, mise à la terre
N° D’ARTICLE MI11720359
N° MFR02610400
Prix47.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M2 Embout à outil carré en acier haute vitesse, blanc, 5/8 po de largeur x 5/8 po de hauteur x 8 po d’OAL, mise à la terre
N° D’ARTICLE MI11720359
N° MFR02610400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Largeur/diamètre
    5/8 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Mise à la terre ou non mise à la terre
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL CARRÉ HSS 02610400 02610400 5/8X8 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.