Motion
03156486
3 po de long x 3 po de large, carré, caoutchouc silicone, couverture thermique standard; 120 V, dos adhésif, à utiliser avec des contenants métalliques
N° D’ARTICLE MI11721839
N° MFR03156486
Prix75.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 po de long x 3 po de large, carré, caoutchouc silicone, couverture thermique standard; 120 V, dos adhésif, à utiliser avec des contenants métalliques
N° D’ARTICLE MI11721839
N° MFR03156486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Puissance
    90.000
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Type de retour
    Adhésif
  • Matériel
    Caoutchouc en silicone
  • Forme
    Carré
  • Type
    Couverture chauffante standard
  • Tension
    120

Aperçu

Description du fabricant
03156486 03156486 3 po SQ 90W AVEC ADHÉSIF S
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.