Motion
03308558
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 8.3500 lbs Max Working Load, 9.0800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722260
N° MFR03308558
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 8.3500 lbs Max Working Load, 9.0800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722260
N° MFR03308558

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    8.3500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.4660 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    9.0800 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03308558 03308558 .480X.047X1-1/2 10/PK