Motion
03308566
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.4800 in OD, 2.0000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 8.3500 lbs Max Working Load, 6.7000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722261
N° MFR03308566
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.4800 in OD, 2.0000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 8.3500 lbs Max Working Load, 6.7000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722261
N° MFR03308566

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    8.3500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.5990 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    6.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03308566 03308566 .480X.047X2 10/PK SS C