Motion
03309176
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.9750 in OD, 2.5000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 9.1600 lbs Max Working Load, 4.9000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722322
N° MFR03309176
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.9750 in OD, 2.5000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 9.1600 lbs Max Working Load, 4.9000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722322
N° MFR03309176

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Charge de travail maximale
    9.1600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Hauteur pleine
    0.4180 po
  • Taille du fil
    0.0620 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    4.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03309176 03309176 .975X.062X2-1/2 5/PK S