Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1 po, 1-1/2 po
- Plus grande taille de filetage de taraud3/4-16 po
- Taille de filetage de taraud la plus petiteNo 4-40 dans
- Taille du filetage du taraud#4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-18, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT po
Détails
- Type de casÉtui en métal
- Matériau de la matriceAcier haute vitesse
- Forme de matriceRonde
- Comprend(2) Clés à taraud droites, clé à taraud à poignée en T
- Nombre de pièces110
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Norme de filetageNPT, UNC
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux