Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche13/32 po, 17/32 po, 13/16 po, 1-1/16 po
- Taille de l’extracteur#6, #7, #8, #9
- Diamètre maximal de la fixation2-1/8 po
- Diamètre min. de la fixation3/4 po
- Plage de tailles3/4 - 2-1/8 po
Détails
- ComprendExtracteurs de vis à cannelure spiralée : no 6 - no 9
- Nombre de pièces4
- Code PSC5120
- Type d’outilExtracteur de vis à cannelure spiralée