Motion
05026802
Jeu d'extracteurs de vis cannelées en spirale 9 pièces ; Gamme de vis 3/16 à 2-1/8"
N° D’ARTICLE MI11726996
N° MFR05026802
Prix68.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu d'extracteurs de vis cannelées en spirale 9 pièces ; Gamme de vis 3/16 à 2-1/8"
N° D’ARTICLE MI11726996
N° MFR05026802

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/64 po, 7/64 po, 5/32 po, 1/4 po, 17/64 po, 13/32 po, 17/32 po, 13/16 po, 1-1/16 po
  • Taille de l’extracteur
    #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
  • Diamètre maximal de la fixation
    2-1/8 po
  • Diamètre min. de la fixation
    3/16 po
  • Plage de tailles
    3/16 - 2-1/8 po

Détails

  • Comprend
    Extracteurs de vis à cannelure spiralée : no 1 - no 9
  • Nombre de pièces
    9
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Extracteur de vis à cannelure spiralée

Aperçu

Description du fabricant
05026802 05026802 9PC 1 -9 EXTRAIT DE VIS