Motion
06329213
4 qté 1 paquet 5, 000 psi fixe, buse de nettoyeur à haute pression à déconnexion rapide 4.5mm Diam d'orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11729973
N° MFR06329213
Prix86.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 qté 1 paquet 5, 000 psi fixe, buse de nettoyeur à haute pression à déconnexion rapide 4.5mm Diam d'orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11729973
N° MFR06329213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    4.50 mm
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pression maximale
    5,000 psi
  • Style
    Fixe
  • Type
    Déconnexion rapide

Aperçu

Description du fabricant
06329213 06329213 4.5MM 5000PSI 4/PQT SPR