Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.80 mm
- Taille du filetageM3x0.50
- Largeur sur les talons plats5.50 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 439 ; ISO 4035
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2H
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.