Motion
09181967
Vis n° 8 , rondelle plate de protection en acier inoxydable 316 0.167 po DI x 3/4 po DE, 0.047 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11733437
N° MFR09181967
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 8 , rondelle plate de protection en acier inoxydable 316 0.167 po DI x 3/4 po DE, 0.047 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11733437
N° MFR09181967

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1670 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1810 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.7430 po~0.7570 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0470 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
09181967 09181967 8X3/4 316SS AILE ÉTAIT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.