Motion
40247793
Pistolet de soufflage à levier de pouce à pointe en nickel de sécurité 90 psi max. ; 1/4 NPT, zinc chromé
N° D’ARTICLE MI11739656
N° MFR40247793
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de soufflage à levier de pouce à pointe en nickel de sécurité 90 psi max. ; 1/4 NPT, zinc chromé
N° D’ARTICLE MI11739656
N° MFR40247793

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Pression d’air
    200 psi
  • Cote de décibels
    101 dB
  • Débit
    11.05 pcm
  • Matériel
    Zinc chromé
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Levier de pouce
  • Type de pourboire
    Embout de sécurité en nickel

Aperçu

Description du fabricant
CAVALIER DE SÉCURITÉ DE 40247793 40247793 1/4 PO