Motion
40247819
Pistolet de soufflage à levier de pouce en laiton de 90 lb/po2 max.; 1/4 NPT, longueur de tube de 7/16 po, zinc chromé
N° D’ARTICLE MI11739658
N° MFR40247819
Prix17.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de soufflage à levier de pouce en laiton de 90 lb/po2 max.; 1/4 NPT, longueur de tube de 7/16 po, zinc chromé
N° D’ARTICLE MI11739658
N° MFR40247819

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    7/16 po

Détails

  • Pression d’air
    200 psi
  • Cote de décibels
    101 dB
  • Débit
    5.52 pcm
  • Matériel
    Zinc chromé
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Levier de pouce
  • Type de pourboire
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
40247819 40247819 1/4" BRASS TIP THUMSWI