Motion
40247843
Pistolet de soufflage à levier de buse de sécurité à haut volume de 90 lb/po2 max. ; 1/4 NPT, longueur de tube de 1-7/16 po, zinc chromé
N° D’ARTICLE MI11739661
N° MFR40247843
Prix22.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de soufflage à levier de buse de sécurité à haut volume de 90 lb/po2 max. ; 1/4 NPT, longueur de tube de 1-7/16 po, zinc chromé
N° D’ARTICLE MI11739661
N° MFR40247843

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    1-7/16 po

Détails

  • Pression d’air
    200 psi
  • Cote de décibels
    102 dB
  • Débit
    8.28 pcm
  • Matériel
    Zinc chromé
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Levier de pouce
  • Type de pourboire
    Buse de sécurité à volume élevé

Aperçu

Description du fabricant
40247843 40247843 1/4 PO DE SÉCURITÉ À VOLUME ÉLEVÉ