Motion
56451149
Carré de 0.0002 po par pouce, 1-2-3 bloc avec bloc de configuration de 23 trous, tolérance globale de 0.0001 à 0.0007 po, taille de trou conique de 3/8 - 16 po, vendue comme paire assortie
N° D’ARTICLE MI11744395
N° MFR56451149
Prix87.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carré de 0.0002 po par pouce, 1-2-3 bloc avec bloc de configuration de 23 trous, tolérance globale de 0.0001 à 0.0007 po, taille de trou conique de 3/8 - 16 po, vendue comme paire assortie
N° D’ARTICLE MI11744395
N° MFR56451149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Carré par pouce
    0.0002 po
  • Taille du trou taraudé
    3/8-16 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Précision
  • Comprend
    Étui en bois
  • Nombre de trous taraudés
    5
  • Nombre de trous inexploités
    18
  • Tolérance globale
    0.0001 à 0.0007 po
  • Vendu sous
    Paire assortie
  • Type
    1-2-3 Blocage

Aperçu

Description du fabricant
56451149 56451149 ÉTUI EN BOIS DUR AVEC 1-2-3