Motion
67328625
Poulie de guidage à montage latéral simple, diamètre extérieur de 1-1/2 po, corde fibreuse, diamètre de 3/8 po, diamètre de trou de montage de 0.183 po à 0.194 po, fer malléable, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11749622
N° MFR67328625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de guidage à montage latéral simple, diamètre extérieur de 1-1/2 po, corde fibreuse, diamètre de 3/8 po, diamètre de trou de montage de 0.183 po à 0.194 po, fer malléable, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11749622
N° MFR67328625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la corde
    0.375 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Type de corde
    Fibrome
  • Type de poulie
    Poulie de guidage
  • Style
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
67328625 67328625 1-1/2 MAL. FER GALV S