Motion
63471486

Pro-Source
63471486

1,700 BPM, 3 po long course, marteau de déchiquetage pneumatique ; consommation d'air de 8 pi3/min, 3/8 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750326
N° MFR63471486
Prix766.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63471486

1,700 BPM, 3 po long course, marteau de déchiquetage pneumatique ; consommation d'air de 8 pi3/min, 3/8 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750326
N° MFR63471486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix766.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1700
  • Taille de l’entrée
    3/8 NPT
  • Longueur de course
    3 po

Détails

  • Consommation d'air
    8.00 pi3/min, 226.56 l/min
  • Type de marteau
    Marteau effilochant
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    5130

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU À DÉCHIQUETER 63471486 3 PO 1700BPM
  • Les marteaux à déchiqueter sont dotés de modes de percussion variables et utilisent des burins ou des accessoires pointus
  • Ils sont couramment utilisés pour briser et ébrécher le béton, la céramique, la pierre et d’autres matériaux.