Motion
92383645

Pro-Source
92383645

Ponceuse à disque à main pneumatique 7 po 5,000 tr/min;3.9 pi3/min, 90 psi, entrée 1/4 po, 0.8 hp
N° D’ARTICLE MI11750804
N° MFR92383645
Prix270.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92383645

Ponceuse à disque à main pneumatique 7 po 5,000 tr/min;3.9 pi3/min, 90 psi, entrée 1/4 po, 0.8 hp
N° D’ARTICLE MI11750804
N° MFR92383645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix270.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 po, 18 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    3.90 pcm
  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Plage de dés
    7 po;177.00 mm~7 po;177.00 mm
  • Puissance
    0.80
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    5000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
92383645 7" 5000RPM 1/4" NPT AIR VERT SAN