Motion
93780005

Pro-Source
93780005

Capacité de 1,000 lb Camion à main convertible AHO de 55 po; plaque de base de 8 x 14 po, poignée arrière balayée, acier, roues semi-pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11750875
N° MFR93780005
Prix275.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93780005

Capacité de 1,000 lb Camion à main convertible AHO de 55 po; plaque de base de 8 x 14 po, poignée arrière balayée, acier, roues semi-pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11750875
N° MFR93780005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix275.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    55 po
  • Largeur totale
    19-1/4
  • Taille de la plaque
    8x14
  • Diamètre de la roue
    10
  • Largeur de roue
    2.7500 po

Détails

  • Type de poignée
    Balayé vers l’arrière
  • Capacité de charge
    1,000 l
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Décapotable
  • Type
    Camion manuel convertible
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON 93780005 700/1000 53 PO ACIER ÉTAIN 2 PO
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.