Motion
67483362
1/4-20, diam. à bride de 19/32 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.236 po
N° D’ARTICLE MI11753908
N° MFR67483362
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, diam. à bride de 19/32 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.236 po
N° D’ARTICLE MI11753908
N° MFR67483362

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.5940 po
  • Plage de diamètres de bride
    0.5740 po~0.5940 po
  • Hauteur de la bride
    0.2360 po
  • Plage de hauteur
    0.2220 po~0.2360 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur sur toute la plage de balles
    0.4280 po~0.4380 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
67483362 67483362 1/4-20 GR 2 ZINC PL HE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.