Motion
67761122
2,325 pièces, 1/16 à 1/4 po diam. broche, assortiment de goupilles fendues à broche allongée 3/4 à 3 po de long, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11756497
N° MFR67761122
Prix856.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2,325 pièces, 1/16 à 1/4 po diam. broche, assortiment de goupilles fendues à broche allongée 3/4 à 3 po de long, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11756497
N° MFR67761122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix856.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    3 po
  • Diamètre maximal de la goupille
    1/4 po
  • Longueur minimale
    3/4 po
  • Diamètre minimum de la goupille
    1/16 po
  • Tailles des broches incluses
    1/16 in x 1-1/2 in; 1/16in x3/4 in; 1/16in x1 in; 1/16in x2 in; 1/8 in x 1-1/4 in; 1/8 in x 1-1/2 in; 1/8 in x 2-1/2 in; 3/32in x3/4 in; 1/8in x3/4 in; 1/8in x1 in; 3/32in x2 in; 1/8in x2 in; 3/32 in x 1-1/2 in; 3/32in x1 in; 5/32 in x 1-1/2 in; 5/32in x1

Détails

  • Types de fixations inclus
    Goupilles fendues à broche allongée
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Nombre de pièces
    2,325
  • Type
    Assortiment d’épingles

Aperçu

Description du fabricant
67761122 67761122 GOUPILLE FENDUE À BROCHE DE RALLONGE F