Motion
68090240
Vis M5 , DI 5.3mm , Rondelle de blocage externe à ressort en acier – DE 10mm , galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11757895
N° MFR68090240
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M5 , DI 5.3mm , Rondelle de blocage externe à ressort en acier – DE 10mm , galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11757895
N° MFR68090240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5.30 mm
  • Diamètre extérieur
    10.00 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Épaisseur
    0.6000 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6797
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
68090240 68090240 M5 DENTS MÉTRIQUES EXT LO
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.