Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre du trou0.1500 po
- Angle inclus90
- Taille d’insertion332
- Angle de décharge11.000
- Épaisseur3/16 po
Détails
- RevêtementTiN/TiC/TiCN/TiN
- Pouce inscrit3/8 po
- Insérer la mainNeutre
- Insérer le styleSPEH
- Numéro ISOSPEH332P
- Qualité du fabricantICP55M
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeCarré
Aperçu
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.