Motion
75883355
5-7/8 po de long x 3-1/8 po de large x 1-1/4 po de haut, loquet de traction - Poignée en caoutchouc EPDM, support et support en acier 1010 , rivet en aluminium, avec fini noir
N° D’ARTICLE MI11762116
N° MFR75883355
Prix31.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5-7/8 po de long x 3-1/8 po de large x 1-1/4 po de haut, loquet de traction - Poignée en caoutchouc EPDM, support et support en acier 1010 , rivet en aluminium, avec fini noir
N° D’ARTICLE MI11762116
N° MFR75883355

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance entre les trous de montage
    1.0000
  • Hauteur
    1.250 po
  • Longueur
    5.875 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120
  • Taille
    Très grand
  • Largeur
    3.1250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Poignée en caoutchouc EPDM avec passant et support en acier 1010 et rivet en aluminium
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Verrou de tirage

Aperçu

Description du fabricant
75883355 75883355 F STYLE XL T-HNDL STL