Spécifications
Dimensions
- Pas0.50 mm, 0.75 mm, 1.00 mm, 1.23 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 6.00 mm
- Filets par pouce4, 6, 8, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 16, 20, 28, 32, 40, 56
Détails
- Nombre de congés28
- Plage de pas0.50-6.00 mm
- Filets par pouce4 - 56