Motion
84396266
Ensemble d’outils d’ébarbage manuel en acier; Lame en acier, 8" OAL
N° D’ARTICLE MI11767762
N° MFR84396266
Prix6.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’outils d’ébarbage manuel en acier; Lame en acier, 8" OAL
N° D’ARTICLE MI11767762
N° MFR84396266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 po
  • Longueur totale
    8 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Chambre
    Non
  • Forme de la section transversale
    Triangle
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
84396266 84396266 MACHINISTES TRIANGULAIRES
  • L’acier est un matériau couramment utilisé comme alternative économique pour les travaux à court terme et sa capacité à être modifié pour une tâche spécifique.