Motion
88154604
Contre-écrou hexagonal métrique M24x3.00 grossière 18-8 et de qualité austénitique A2 avec insert en nylon - 24mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771941
N° MFR88154604
Prix88.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal métrique M24x3.00 grossière 18-8 et de qualité austénitique A2 avec insert en nylon - 24mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771941
N° MFR88154604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.00 mm
  • Taille du filetage
    M24x3.00
  • Largeur sur les talons plats
    36.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 985
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8, qualité austénitique A2
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
88154604 88154604 M24X3.00 A2 18-8 SS NY
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.