Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/4
- Angle de tête180
- Taille hexagonale5/8 po, 15.88 mm
Détails
- Caractéristiques et avantagesLes raccords de graissage à tête ronde sont des raccords à tête plate conçus pour les applications difficiles où une lubrification à volume élevé est nécessaire. Ils sont utilisés pour l’engagement et le retrait rapides des coupleurs dans les applications automobiles, de construction et industrielles.
- Type de filetage de raccordNPT
- MatérielAcier
- TypeRaccord de graissage à tête de bouton
Aperçu
- Les raccords de graissage à tête ronde sont des raccords à tête plate conçus pour les applications difficiles où une lubrification à volume élevé est nécessaire. Ils sont utilisés pour l’engagement et le retrait rapides des coupleurs dans les applications automobiles, de construction et industrielles.