Motion
ZU0567128
Nettoyant et dégraissant tout usage, 4 x 1 gal
N° D’ARTICLE MI11895644
N° MFRZU0567128
Prix14.60 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant et dégraissant tout usage, 4 x 1 gal
N° D’ARTICLE MI11895644
N° MFRZU0567128
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
Prix14.60 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    12.25 po
  • Longueur
    6.02 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.40 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.40 po
  • Poids
    9.038 lb
  • Largeur
    6.02 po

Détails

  • Application
    vaporiser, essuyer et rincer
  • Instructions pour la demande
    comptoirs, carreaux, acier inoxydable, porcelaine, fibre de verre, surfaces peintes
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Vert
  • Concentration
    Concentré/RTU
  • Type de contenant
    Cruche
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Plaisant
  • CUP_NON
    021709009040

Aperçu

Description du fabricant
ZU0567128 ZEP NETTOYANT TOUT USAGE ET