Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Hauteur9.60 po.
- Longueur3.40 po.
- Hauteur de la dimension de stockage12.20 po
- Longueur de la dimension de stockage13.90 po
- Largeur de la dimension de stockage13.20 po
- Poids2.45 lb
- Largeur6.40 po.
Détails
- ApplicationRecommandé pour une utilisation dans les immeubles de bureaux, les hôtels et motels, les stations-service, les installations de location d’équipement, les installations de réparation automobile, la fabrication et la construction.
- Instructions pour la demandeUtilisez le nettoyant aux agrumes pour nettoyer les comptoirs, la porcelaine ou l’acier inoxydable et aussi pour dégraisser les moteurs, les outils, l’équipement, les aortes industrielles et la machinerie.
- Type de produit chimiqueOBS
- CouleurOrange
- Type de contenantBouteille
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.20.1100
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumAgrumes