Spécifications
Dimensions
- Longueur5.7 po
- Poids1.9 oz
Détails
- ApplicationDétection sans contact et test de la tension CA
- Type de batterieAAA
- Type de testeur de circuitTesteur de tension sans contact
- Type d’indicateurLumière
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolycarbonate
- Mesure de tension maximale1000 V c.a.
- Mesure de tension min.12 V c.a.
- Cote de sécuritéCAT IV 1000V
- NormesCAT IV 1000V
- Plage de mesure de tension12 - 1000V C.A.
Aperçu
- Le testeur de tension permet de détecter sans contact les basses tensions dans les systèmes de sécurité, de divertissement, de communication, de contrôle environnemental et d’irrigation
- Détecte la tension avec des indicateurs de tension visuels et sonores simultanés
- La lampe de poche lumineuse illumine la zone de travail et peut être utilisée indépendamment de la fonction de détection de tension
- Le voyant vert indique qu’il n’y a pas de tension
- Outil léger et compact avec pince de poche offrant un rangement pratique et un accès rapide
- La fonction de mise hors tension automatique conserve et prolonge la durée de vie de la batterie
- La cote CAT IV 1000V offre un fonctionnement et une protection accrus
- Le capuchon de batterie à visser avec joint torique assure une protection contre la poussière et l’infiltration d’eau
- Protection contre les chutes de 6.6-Foot (2 m)
- IP67 : étanche à la poussière Conforme aux exigences CE Brevets américains 10,073,142, D750,985 et autres brevets en instance