Motion
TI250
« caméra d’imagerie thermique » - Champ de vision de 50 degrés +/- 3 °
N° D’ARTICLE MI11906611
N° MFRTI250
Prix469.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« caméra d’imagerie thermique » - Champ de vision de 50 degrés +/- 3 °
N° D’ARTICLE MI11906611
N° MFRTI250
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
Prix469.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.1000 po
  • Longueur
    3.1000 po
  • Poids
    8.5 oz
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Afficher
    2.4000 po ACL TFT
  • Résolution d'affichage
    320 x 240
  • Caractéristiques et avantages
    • L’imageur thermique a plus de 10,000 pixels pour dépanner les points chauds et froids • Émissivité réglable de 0.01 à 1.00 • Stockez et partagez des images avec la carte microSD® en option (vendue séparément) • Alarmes de température élevée et basse sélectionnables par l’utilisateur de -4 à 752-Degree Fahrenheit (-20 à 400-Degree Celsius) • Sélectionnez les palettes de couleurs pour mieux capturer l’événement • Batterie lithium-ion rechargeable • Comprend un imageur thermique, un câble de charge micro-USB, un étui de transport et des instructions
  • Champ de vision
    50 degrés +/- 3 °
  • Observation au laser
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    92644692932
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 752 °F

Aperçu

Description du fabricant
IMAGEUR THERMAL RECHARGEABLE TI250
  • L’imageur thermique a plus de 10,000 pixels pour dépanner les points chauds et froids
  • Émissivité réglable de 0.01 à 1.00
  • Stockez et partagez des images avec la carte microSD® en option (vendue séparément)
  • Alarmes de température élevée et basse sélectionnables par l’utilisateur de -4 à 752-Degree Fahrenheit (-20 à 400-Degree Celsius)
  • Sélectionnez les palettes de couleurs pour mieux saisir l’événement
  • Pile rechargeable au lithium-ion
  • Comprend un imageur thermique, un câble de charge micro-USB, un étui de transport et des instructions