Spécifications
Détails
- CouleurBleu marine
- Catalogue du fabricant
- Matériel5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
Aperçu
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
- Étirement et flexibilité pour maintenir un environnement de travail confortable
- Réduction du stress thermique
- Contrôle des odeurs
- Col chemisier sans étiquette
- Évacuation de l’humidité et séchage supérieurs
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Tissu léger et respirant
- Les poignets en tricot maintiennent les manches en place