Motion
99179209
Scellant tout usage DOWSIL 732 – 300 mL – Noir – 12x1
N° D’ARTICLE MI12085032
N° MFR99179209
Prix14.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant tout usage DOWSIL 732 – 300 mL – Noir – 12x1
N° D’ARTICLE MI12085032
N° MFR99179209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Types de produits
    Scellant tout usage

Aperçu

Description du fabricant
99179209 732 NOIR PURP MULTIPLE,CRT,300ML-
  • Adhésif/scellant en une partie
  • Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
  • Consistance de pâte sans affaissement
  • Système de durcissement neutre à l’acétoxy
  • Facile à appliquer
  • Durcissez en un caoutchouc robuste et flexible
  • Bonne adhérence à de nombreux substrats
  • Version noire : stable et flexible de -60°C à +205°C (-76°F à +401°F), avec des pics courts jusqu’à +230°C (446°F)
  • Excellentes propriétés diélectriques
  • Conforme à MIL-A-46106
  • Conforme à la norme FDA 177.2600
  • Disponible en blanc, noir, transparent et aluminium