Motion
98 35 250

KNIPEX
98 35 250

Rallonge de barre 10 po, isolée 3/8 po Drive-1000V
N° D’ARTICLE MI12381998
N° MFR98 35 250
Prix125.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 35 250

Rallonge de barre 10 po, isolée 3/8 po Drive-1000V
N° D’ARTICLE MI12381998
N° MFR98 35 250
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
Prix125.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    10 7/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    10 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 7/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.615 lb
  • Largeur de l’outil
    7/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au vanadium chromé, forgé
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Rallonge, 3/8 po, isolée Drive-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005733
  • Matériel
    Acier au vanadium chromé, forgé
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005733

Aperçu

Description du fabricant
98 35 250 BARRE D'EXTENSION, PRISE 3/8", 100
  • Barre d’extension de 10 po pour prise carrée de 3/8 po.
  • À utiliser avec les douilles.
  • Avec carré interne et externe.
  • Verrouillage rapide, facile et sécurisé des douilles attachées.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier au vanadium chromé; forgé.