Motion
MB7560DX

GGB BEARINGS
MB7560DX

Alésage de 75 mm, longueur de 60 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697338
N° MFRMB7560DX
Prix111.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MB7560DX

Alésage de 75 mm, longueur de 60 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697338
N° MFRMB7560DX
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
Prix111.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9528 po, 75 mm
  • Diamètre intérieur
    75 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305.3 psi
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Épaisseur globale
    2.5000 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien; Endos en acier; Conforme à la norme RoHS; Sans plomb
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    MB-Douille cylindrique usinable DX, bronze à endos en acier avec revêtement en acétal
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +120 °C, -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
MB7560DX METAL-POLYMER - DX