Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible2 po
- Taille de l’extrémité 12 po
- Hauteur2.88 po
- Taille hexagonale2.88 po
- Facteur de coupure du tuyau2.27 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.75 po
- Longueur4.41 po
- Diamètre extérieur1.07 po
- Longueur totale4.41 po
- Taille du filetage2 1/2 - 12
- Largeur2.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 12 1/2 - 12
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant2411-32S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service1125 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production