Motion
56413
lampe de poche - Ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12827976
N° MFR56413
Prix75.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
lampe de poche - Ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12827976
N° MFR56413
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
Prix75.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Lampe de poche rechargeable de 3 lumières en 1 : un concentré, projecteur blanc longue portée, large, projecteur blanc, et DEL rouges de faible intensité • Comprend des DEL blanches brillantes dans 2 réglages : Pleins feux (Boost : 1000 lm pendant 4 heures, Élevé : 800 lm pendant 7 heures, Low-400 lm pendant 11 heures, Stroboscope : 95 lm pendant 50 heures) et projecteur (haut-650 lm pendant 6 heures, Moyen : 450 lm pendant 11 heures, ECO Le : 35 lm pendant 25 heures) • DEL rouges de faible intensité pour une vision nocturne sans insu (4 lumens pendant 48 heures) également dotée d’un stroboscope rouge durable (4 lumens pendant 96 heures) • Lampe de poche durable résistante à la poussière et à l’eau IP64 et dotée d’un capuchon d’extrémité magnétique pour une lampe de travail mains libres • La lumière facile à transporter est livrée avec un étui à fixer sur une ceinture ou un sac à dos et une pince de poche amovible à faible encombrement • La lumière tricolore indique la durée de vie de la batterie et le collier de charge se tord pour recharger par câble USB-C inclus • Équipée de la mémoire de dernier mode pour que la lumière s’allume dans le même mode qu’elle a été désactivée
  • Code d’harmonisation
    8513102000
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
DEL 2 2-COLOR RECHARGEABLE 56413
  • La lampe de poche rechargeable est 3 lumières en 1 : un projecteur blanc à longue portée, large, blanc et DEL rouges à faible intensité
  • Comprend des DEL blanches brillantes dans 2 réglages : projecteur (survolteur : 1000 lm pendant 4 heures, haut : 800 lm pendant 7 heures, Low-400 lm pendant 11 heures, stroboscope : 95 lm pendant 50 heures) et projecteur (haut : 650 lm pendant 6 heures, moyen : 450 lm pendant 11 heures, ECO  : 35 lm pendant 25 heures)
  • Les DEL rouges de faible intensité pour une vision nocturne sans insu (4 lumens pendant 48 heures) sont également dotées d’un stroboscope rouge durable (4 lumens pendant 96 heures)
  • La lampe de poche durable est résistante à la poussière et à l’eau IP64 et est dotée d’un capuchon d’extrémité magnétique pour une lampe de travail mains libres
  • La lumière facile à transporter est livrée avec un étui à fixer sur une ceinture ou un sac à dos et une pince de poche amovible pour le transport
  • L’éclairage tricolore indique la durée de vie de la batterie et le collier de charge se torde pour se recharger à l’aide du câble USB-C inclus
  • Équipé de la mémoire du dernier mode pour que le voyant s’allume dans le même mode qu’il a été éteint