Spécifications
Dimensions
- Longueur totale28.60 cm, 11.2500 po
- Tailles des buses#2, #1, 1/4 po, 3/16 po
Détails
- ComprendPhillips n° 1 | Pointe carrée n° 2 , Magnetizer, Phillips n° 2
- IsoléOui
- Nombre de tournevis6
- Style de buseArmoire, Phillips, tiges, carrée
Aperçu
- L’ensemble de tournevis isolés Slim-Tip comprend : une tige ronde de 4-Inch dans un embout Phillips n° 2 et 1/4-Inch ; une tige ronde de 6-Inch dans un embout Phillips n° 1, des embouts carrés n° 2 et 3/16-Inch et un magnétiseur
- Aimez et démagnétisez les embouts de tournevis à l’aide de l’outil de magnétisation inclus
- Tournevis isolés homologués 1000V avec pointes minces qui permettent un meilleur accès dans les espaces restreints
- La lame isolée affleure la pointe pour aider à réduire les entailles de l’isolation et à accéder aux borniers serrés
- Fabriqué aux États-Unis
- Couche orange résistante aux chocs et aux flammes qui protège contre les chocs électriques
- Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
- Tip-Ident identifie rapidement l’orientation de la pointe du tournevis afin que vous puissiez facilement engager la pointe du tournevis avec la vis
- Satisfait ou dépasse les normes ASTM F-1505-16 et CEI 60900:2018