Motion
5109MAX-24

INGERSOLL-RAND
5109MAX-24

Meuleuse de matrices en ligne d’air - taille de collet 1/4 po, vitesse maximale 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12966102
N° MFR5109MAX-24
Prix3,899.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
5109MAX-24

Meuleuse de matrices en ligne d’air - taille de collet 1/4 po, vitesse maximale 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12966102
N° MFR5109MAX-24
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
Prix promotionnel
Prix3,899.99 $ chacun(Marché/Liste 8,595.10 $)

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    6.6000 po
  • Poids de l’outil
    1.10 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.3 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.30 hp
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Puissance nominale
    0.30 hp
  • Vitesse
    20000 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Levier de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
5109MAX-24 MEULEUSE À AIR 20000RPM .3HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté