Motion
PROCESS APM-MAX-M23-PU-4R , SHUNT, MOD RT

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M23-PU-4R PROCESS, SHUNT, MOD RT

Trumeter APM-MAX Series, entrée programmable 0-50mA, 0-10 V CC, ACL rétroéclairé positif programmable jusqu’à 256 couleurs, (2) sorties programmables numériques et (1) analogiques, tension de fonctionnement 100-240 V CA, Modbus RTU, montage sur panneau 102mm x 102mm .
N° D’ARTICLE MI12995811
N° MFRAPM-MAX-M23-PU-4R PROCESS, SHUNT, MOD RT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M23-PU-4R PROCESS, SHUNT, MOD RT

Trumeter APM-MAX Series, entrée programmable 0-50mA, 0-10 V CC, ACL rétroéclairé positif programmable jusqu’à 256 couleurs, (2) sorties programmables numériques et (1) analogiques, tension de fonctionnement 100-240 V CA, Modbus RTU, montage sur panneau 102mm x 102mm .
N° D’ARTICLE MI12995811
N° MFRAPM-MAX-M23-PU-4R PROCESS, SHUNT, MOD RT
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.005
  • Ampères
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Borniers
  • Enregistrement des données
    Oui
  • Type d’affichage
    Couleurs sélectionnables
  • Fréquence
    Oui
  • Mesure de tension maximale
    10VDC
  • Ampères maximum
    50mA
  • Température de fonctionnement
    -10 à +60°C [14 à +140°F]
  • Cote de sécurité
    CE, UKCA
  • Normes
    UL, cUL, Nema 4 et 12, IP65

Aperçu

Description du fabricant
PROCESS APM-MAX-M23-PU-4R , SHUNT, MOD RT