Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe tuyau flexible MILWAUKEE® 1-7/8” x 16 pi offre une durabilité et une flexibilité inégalées pour survivre au chantier. Sa conception en deux parties permet une construction durable et résistante à l’écrasement pour éviter les déchirures qui entraînent des temps d’arrêt sur le chantier. Le matériau antistatique du tuyau aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique lors du nettoyage des particules fines. Le mécanisme pivotant haute performance et le matériau du tuyau créent plus de flexibilité et de facilité d’utilisation pendant le nettoyage, empêchant le tuyau de se coincer ou de se tordre pendant les déplacements. Le joint en caoutchouc personnalisé dédié améliore la circulation de l’air et la performance lors de l’utilisation. Ce tuyau d’aspiration flexible Milwaukee a une longueur étendue par rapport au tuyau de série inclus (49-90-1996) et comprend un anneau de couleur grise pour une identification rapide de son diamètre de 1-7/8” .
- Numéro CUP du fabricant045242542970
- CUP_NON045242542970
Aperçu
- Mécanisme pivotant haute performance
- Le joint en caoutchouc personnalisé dédié améliore le débit d’air et la performance lors de l’utilisation
- Anneau de couleur grise pour identification rapide de son diamètre de 1-7/8”
- La conception à quart de tour verrouille le tuyau en place pendant qu’il est sous vide humide/sec
- 16 pi Longueur du tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee