Motion
49-90-1991

MILWAUKEE TOOL
49-90-1991

Trousse d’adaptateur pour tuyau et accessoire
N° D’ARTICLE MI13115559
N° MFR49-90-1991
Prix17.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-1991

Trousse d’adaptateur pour tuyau et accessoire
N° D’ARTICLE MI13115559
N° MFR49-90-1991

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse d’adaptateur pour tuyau et accessoire MILWAUKEE® permet aux tuyaux Milwaukee de se connecter aux tailles les plus courantes d’accessoires et de tuyaux d’aspiration. The kit includes three pieces: 2-1/2" to 1-7/8" Accessory Adapter, 2-1/2" to 2-1/2"-1-7/8" Hose Adapter, and a 1-7/8" to 1-7/8" Hose Adapter. Ces adaptateurs à gradins raccordent des tuyaux d’aspiration et des accessoires Milwaukee de diamètre différent. Chaque adaptateur est marqué des diamètres entre lesquels il se connecte directement sur l’outil pour une identification facile.
  • Comprend
    1-1-7/8" to 1-7/8" Hose Adapter, 1-2-1/2" to 2-1/2"-1-7/8" Hose Adapter, 1-2-1/2" to 1-7/8" Accessory Adapter
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543113
  • CUP_NON
    045242543113

Aperçu

Description du fabricant
49-90-1991 KIT ADAPTATEUR TUYAU À DIAMÈTRE
  • La trousse comprend un total de (3) pièces
  • Comprend (1) adaptateur pour accessoires de 2-1/2 po à 1-7/8 po
  • Comprend (1) adaptateur de tuyau de 2-1/2 po à 2-1/2 po-1-7/8 po
  • Comprend (1) adaptateur de tuyau de 1-7/8 po à 1-7/8 po