Motion
5150046
Huile en contact direct avec les aliments - Polyalphaoléfine, 55 gal (É.-U.), Tambour, 5
N° D’ARTICLE MI13907518
N° MFR5150046
Prix5,116.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile en contact direct avec les aliments - Polyalphaoléfine, 55 gal (É.-U.), Tambour, 5
N° D’ARTICLE MI13907518
N° MFR5150046
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
Prix5,116.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    375.65 lb

Détails

  • Application
    Spécialité
  • Type de base
    PAO (polyalphaoléfine)
  • Certification
    Certifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    225 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5150046
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Polyalphaoléfine
  • Point d’écoulement
    -72
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    270

Aperçu

Description du fabricant
HUILE PÉNÉTRANTE SYNTHÉTIQUE 5150046 FG :
  • Certifié NSF
  • Certifié OU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté