Motion
TH330G-PRO

POWERBLANKET
TH330G-PRO

Réchauffeurs de fourre-tout IBC Powerblanket TH330G-PRO 330 gallons
N° D’ARTICLE MI14064596
N° MFRTH330G-PRO
Prix2,467.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
TH330G-PRO

Réchauffeurs de fourre-tout IBC Powerblanket TH330G-PRO 330 gallons
N° D’ARTICLE MI14064596
N° MFRTH330G-PRO
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
Prix2,467.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    175 po
  • Longueur totale
    174 po
  • Puissance
    1800 W
  • Poids
    41 lb
  • Largeur
    56 po

Détails

  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un fourre-tout ou d’un réservoir de stockage ibc de 330 gallons
  • Capacité
    S’installe sur le 330-Gallon avec cage métallique
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Matériel
    Électrique, vinyle de qualité industrielle avec coquille en alliage, thermostat, aluminium flexible
  • Température maximale
    155 °F
  • Type
    Couverture chauffante pour fourre-tout et réservoir Powerblanket Super-Rugged PRO modèle IBC
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
TH330G-PRO 330-GALLON PRO MODEL IBC TOTE
  • Température réglable de la température ambiante à 145 oF/ 62 oC (± 5 oF/ 3 oC)
  • Conçu pour être durable et résistant aux intempéries
  • Réduisez le temps de chauffage de vos matériaux avec 25 % plus de puissance grâce à la conception de modèle pro ultra robuste
  • Offre 25 % plus de puissance que les fourre-tout Powerblanket IBC et les chauffe-réservoirs standard
  • Homologué pour des températures extrêmement froides aussi basses que -51 oC/-60 oF
  • Utilise une coque en alliage de vinyle de qualité industrielle plus robuste
  • Utilise des zones de chauffage (2) pour réduire le temps de chauffage et mieux contrôler la température de vos matériaux
  • Utilise une nouvelle technologie de diffusion de la chaleur Powerblanket I-Wire plus robuste
  • Comprend un rabat de trou de souris pour un accès facile au robinet avec fermeture à bouton pour prévenir la perte de chaleur et retenir la chaleur
  • Les rabats inférieurs non chauffants se replient lorsque vous transportez votre sac fourre-tout IBC lorsque vous utilisez un chariot élévateur à fourche, ce qui empêche les dommages possibles
  • Comprend un contrôleur thermostatique numérique réglable qui utilise une (priseema de 20 A)
  • Chauffer et protéger en toute sécurité une grande variété de produits chimiques et de matériaux
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Permet un accès facile grâce à un dessus amovible
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL / CSA / CE
  • Le fourre-tout de rangement IBC réel illustré sur les images n’est PAS inclus avec le radiateur; le IBC est vendu séparément
  • TH330G-PRO - Le modèle PRO de 330 gallons de réchauffeur IBC par Powerblanket® est la Ferrari des réchauffeurs à bac de stockage IBC!

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté