Motion
135MAXK
Trousse de marteau pneumatique, comprend un jeu de burins à 5 tiges, 2600 BPM, course de 3 po, diamètre de diamètre de diamètre de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI14098662
N° MFR135MAXK
Prix349.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de marteau pneumatique, comprend un jeu de burins à 5 tiges, 2600 BPM, course de 3 po, diamètre de diamètre de diamètre de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI14098662
N° MFR135MAXK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix349.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    0.4010 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur totale
    8.7000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3 po
  • Poids de l’outil
    4.5 lb

Détails

  • Style mandrin
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    2600 bpm
  • Comprend
    Ensemble de burins à 5 paires
  • Matériel
    Alliage d’aluminium
  • Type de dispositif de retenue
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE 5-PIECE BURINS À MARTEAU PNEUMATIQUE 135MAXK
  • Productivité MAXIMALE : casser à vitesse légère avec le marteau pneumatique le plus puissant disponible – 15 % plus puissant pour accomplir votre travail 15 % plus rapidement que le marteau pneumatique concurrent le plus populaire.
  • Contrôle MAX : Déclencheur à plumes pour vous donner le contrôle ultime sur chaque tâche, des tâches qui nécessitent la touche la plus légère aux applications les plus difficiles à frapper, nous avons ce qu’il vous faut.
  • MAX Assurance : Le 135MAX est couvert par une garantie de deux ans, ce qui vous donne la tranquillité d’esprit que votre outil fonctionnera quand vous en aurez besoin, à chaque fois.
  • Comprend : outil nu, dispositif de retenue à changement rapide, burins assortis 5 , étui moulé par soufflage en plastique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon