Motion
DXL-60H-2-460V-60HZ

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
DXL-60H-2-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 60 ch, 460 V, 3600, 6 po de sortie, débit au point nominal 264 gal/min, tête au point nominal 295 pi
N° D’ARTICLE MI14210587
N° MFRDXL-60H-2-460V-60HZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
DXL-60H-2-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 60 ch, 460 V, 3600, 6 po de sortie, débit au point nominal 264 gal/min, tête au point nominal 295 pi
N° D’ARTICLE MI14210587
N° MFRDXL-60H-2-460V-60HZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    26 pi
  • Diamètre de la roue
    9.90 po
  • Pied de tête max.
    295.00 pi

Details

  • Décharge
    6.00 po
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    60 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Teneur maximale en solides
    0.40 po
  • Débit maximum
    264 gal/min
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique en carbure de silicium
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    DXL-H
  • Tension
    460/575 V

Aperçu

Description du fabricant
DXL-60H-2-460V-60HZ POMPE SOUPLE SUBMER
  • Disponible à partir de 15HP-150HP
  • Tête nominale jusqu’à 525 pi (160m)
  • Capacités (évaluées) jusqu’à 700 gal/min (159 m3/h)
  • Jusqu’à 6” (150mm) décharge
  • Veste rafraîchissante intégrée
  • Roue à haute teneur en chrome
  • Mer mécanique au carbure de silicium

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté