Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le multimètre mesure jusqu’à 600V tension c.a./c.c., 10A courant c.c., Résistance de 2 MOhms, continuité, piles, et diodes • Protection par alerte au plomb avec DEL pour le placement des fils d’essai • Affichage rétroéclairé facile à voir pour les environnements à faible luminosité • Indicateur de batterie faible et compartiment à piles et fusibles facilement accessible • Compteur durable conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m) • Comprend des fils d’essai, batteries et manuel de l’utilisateur • Cote de sécurité CAT III 600V • Pour une utilisation dans des environnements électromagnétiques de base et contrôlés tels que résidentiels, emplacements commerciaux et industriels légers
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Le multimètre mesure jusqu’à 600V tension CA/CC, 10A courant CC, 2 MOhms de résistance, continuité, batteries et diodes
- Protection d’alerte de plomb avec DEL pour le placement des fils d’essai
- Écran rétroéclairé facile à voir pour les environnements peu éclairés
- Indicateur de batterie faible et compartiment à fusibles et batterie facilement accessible
- Compteur durable conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m)
- Comprend des fils d’essai, des piles et un manuel de l’utilisateur
- Cote de sécurité CAT III 600V
- Pour une utilisation dans des environnements électromagnétiques de base et contrôlés tels que les emplacements résidentiels, commerciaux et industriels légers